第一機材
ラクラクスロープ 一般車両用 T-6荷重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57450858
品番
MGL-2
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。
MGL-2は本体長さ75cm、重量19kgあり、少しの力では動きません。
用途
落ち着いた重量感のある美しいデザイン!
滑り止め模様、水抜き穴付き
水に浮かず、割れない、鋳鉄製
材質
FCD500
寸法(mm)
750×410
タイプ
本体
表面処理
樹脂系塗料塗装
本体質量(kg)
19
荷重
T-6(総質量)
関連資料:
(0.05MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません