GMアユベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57450910 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

<長さ調整機能付きバックル>ワンタッチで簡単にベルトの脱着ができるベルトの長さ調整機能付きGMオリジナルエンブレムバックル。 <ファスナー付きポーチ>オモリなどの小物を収納できる底面がメッシュ地のファスナー付きポーチ。*裏側の面ファスナーでベルトに接続 <ファスナー付きクリアケース>入漁券を水から守り、入れたまま提示ができるファスナー付きクリアケース。*裏側のベルト通しでベルトに接続 <タモ・ネットホルダー>簡単に素早く抜き差しができるタモ・ネットホルダー。*裏側のベルト通しでベルトに接続 <Dカン>引き舟などを取り付けることができるDカンを2個装備。*スナップボタンでベルトに接続

用途【鮎釣りをより快適に。脱着簡単、多機能ベルト】釣りに必要な道具をベルトに集約。付属のパーツは自分の好みに合わせて自由に取り付け位置を変更したり、使用しないパーツを取り外すことができるので、より快適に鮎釣りが楽しめます。鮎釣り(友釣り、鮎ルアーどちらにも対応)だけでなく、「渓流釣り」やその他、入漁券を必要とするジャンルの釣りにも幅広く使用できます。 付属品ポーチ、クリアケース、タモ・ネットホルダー、Dカン(2個) 材質バックル:ナイロン、ポーチ:PVC、クリアケース:PVC、タモ・ネットホルダー:ポリエステル、Dカン:ナイロン サイズフリー(ウエスト最大時117cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする