屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード57452136 品番IE-M12XM-M12XM-06M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)

用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20〜75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする