※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFL フランジ 20K 継手 リケン 57452177 HFL フランジ 20K 継手 リケン 57452177

フランジ 20K 継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57452177 品番 HFL
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途設備配管・消火配管 形状フランジ 寸法t(mm)18 寸法(C)120 表面処理溶融亜鉛めっき ボルトM16 寸法(D)155 寸法T(mm)27 寸法G(mm)96 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 寸法f(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする