BELDEN
BELDENの 電線/ケーブル
BELDENの 通信ケーブル
BELDENの 通信用構内ケーブル
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
57452319
品番
IEM-RJ45-RJ45-04M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途
屋内稼働部
性能
耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)
-20〜75
適合規格
UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格
IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)
約6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表