曜日別特売
LA-T-C チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-T-C チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455589
LA-T-C チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455589

チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード57455589品番LA-T-C
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2形状チーズ枝部ねじ付き寸法L(mm)133寸法E(mm)57表面処理エポキシ樹脂コート品寸法C(mm)51寸法I(mm)117
注意
必ず管を固定して使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする