※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57456298
品番
HI-LA-RT-W
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1・1/4×1
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いチーズ枝部ねじ付き
寸法L(mm)
125
寸法E(mm)
42
表面処理
亜鉛めっき品
寸法C(mm)
44
寸法I(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材