YSD-L スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 57456300 YSD-L スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 57456300

スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3台) 注文コード57456300 品番YSD-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
重い雪や固い雪の除雪に便利です。

用途重い雪や硬い雪の除雪に。 トラスコ品番115-5163 材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール 全長(mm)1265 刃先幅寸法(mm)540 刃先長(mm)720
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする