※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N100MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456406 N100MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456406 N100MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456406

スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番808-6653 注文コード57456406 品番N100MQLK
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。
ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。
ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。
使用インキは油性でマ-クが消えません。

用途ボルトの締め忘れ防止に。 トラスコ品番808-6653 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)359 差込角(mm)12.7 精度±3% トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする