※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N50MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456431 N50MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456431 N50MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456431

スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番808-6656 注文コード57456431 品番N50MQLK
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。
ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。
ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。
使用インキは油性でマ-クが消えません。

用途ボルトの締め忘れ防止に。 トラスコ品番808-6656 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)257 差込角(mm)9.53 精度±3% トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする