※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N140MQLK-E ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” KANON(中村製作所) 57456485 N140MQLK-E ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” KANON(中村製作所) 57456485

ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番215-2697 注文コード57456485 品番N140MQLK-E
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。
ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。
マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。
マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。

トラスコ品番215-2697 全長(mm)499 差込角(mm)12.7 精度±3% トルク調整範囲(N・m)40〜140 最小目盛(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする