ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 環境測定(自然環境/安全環境)
ULVAC(アルバック)の 環境測定その他関連用品
スマートフォン対応ピラニ真空計
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フィッティング:ICF034
注文コード
57456528
品番
SWU10-U-ICF034
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンとのダイレクト接続です。
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。
その他の設備は不要です。
パソコンとの接続も可能です。
用途
真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。
真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
フィッティング:ICF034
トラスコ品番
338-0387
材質
測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
測定子
ICF034
取合フランジ
ICF034
圧力測定範囲(Pa)
5.0×10[[の-2乗]]〜1.0×10[[の5乗]]
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。