DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57456729 品番 DRJ50-24-1E
参考基準価格(税別)¥14,272 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。
入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。
高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)
従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。
広い動作周囲温度で、-20〜+70℃で使用可能です(-10〜+55℃まで負荷率100%)。
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。

用途
工業用自動機器。
半導体製造装置。
制御機器。
トラスコ品番788-8741 最大出力(W)50.4 入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC120〜370 最大出力電流(A)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする