PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100個)
注文コード
57456957
品番
TMSTLHS6-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途
ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番
818-0573
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
高さ(mm)
12.2
寸法A(mm)
24.1
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
31.8
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
寸法C(mm)
12.2
バンド幅(mm)
2.3〜7.6
縦(mm)
24.1
横(mm)
31.8
固定方法
M6ボルト