※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-LA-RT-W 径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン 57458014 P-LA-RT-W 径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン 57458014

径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57458014 品番 P-LA-RT-W
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

呼び径(A)32×20 呼び径(B)1・1/4×3/4 用途水道・一般配管系統 形状径違いチーズ枝部ねじ付き 寸法L(mm)117 寸法E(mm)36 表面処理亜鉛めっき品 寸法C(mm)42 寸法I(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする