沖電線
沖電線の カメラ・ビデオカメラ
沖電線の カメラアクセサリ
沖電線の カメラ用ケーブル/アダプタ
カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
トラスコ品番
207-4159
注文コード
57458068
品番
1G57927000
参考基準価格(税別)
¥27,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途
カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4159
材質
PVCほか
タイプ
non-PoCL
長さ(m)
3
ケーブル
黒
コネクタ
【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR
周波数(MHz)
【上限クロック】85
ケーブルタイプ
高摺動対応ケーブル