沖電線
沖電線の カメラ・ビデオカメラ
沖電線の カメラアクセサリ
沖電線の カメラ用ケーブル/アダプタ
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57458357
品番
1G66552000
参考基準価格(税別)
¥21,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。
可動部および固定部での使用に適しています。
用途
USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4301
材質
耐油PVCほか
長さ(m)
2
ケーブル
黒
コネクタ
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)