※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(330mL×1本)
注文コード
57458391
品番
KE-4920-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途
電極・基板コーティング、LEDモジュール用など
色
淡黄色〜透明
容量
1本
タイプ
アルコール型
荷姿
330カートリッジ
絶縁破壊電圧(kV)
23
引張強度(MPa)
0.5
指触乾燥時間(分)
7
硬さ(デュロメータA)
25
外観
液状
硬化条件
23℃/50%RH×7日 at 2mm
切断時伸(%)
150
吸水率(%)
0.1>
粘度(Pa・s)
1.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積抵抗値
12TΩ・m
注意
※規格値ではありません。
※納期は目安となります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。