※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458705
品番
RK-LA-AQ
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水道
形状
めすアダプター
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
18
表面処理
黒心可鍛鋳鉄
寸法B(mm)
58
注意
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管専用です
商品豆知識
配管工事を支える補助部材