画像準備中

24chパワーアンプ内蔵 36chDSP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57459651 品番DSPA 2416 ULTRA
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 2416 ULTRAです。
24chD級パワーアンプ内蔵36chDSP
ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載
TI(テキサス・インスツルメンツ社製)192kHz/24bit DAC/ADC 搭載
24chハイレベル入力+2chRCA入力装備
24chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI〜PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能
USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)
8件のプリセット切替、音量調節(メインボリューム・サブボリューム)が可能になります。※サブウーファーレベルコントロールはソフトウェア上で設定が必要です。
※DSPAシリーズを最大限に活用するためにはカーオーディオとパソコンの専門知識が必要です。購入及び取付調整はイース・コーポ―レーション正規取扱店への依頼を推奨いたします。またパソコンがインターネット接続されていることがソフトウェアの起動条件となります。

仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:24系統●24chパワーアンプ内蔵36chDSP 定格出力50W×20+100W×4(4Ω) or 200W×4(4Ωブリッジ) 周波数特性20〜40kHz 入力感度ハイレベル最大16V:ローレベル(RCA)最大3V 入力インピーダンス(Ω)6 スピーカー出力:24系統 Bluetooth5.0対応、aptX HD/aptX/AAC/SBC
注意
※日本正規品です。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。 正規代理店保証のないものにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする