DL7TDF122 ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型 KICKER 57459660

DL7TDF122 ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型 KICKER 57459660
DL7TDF122 ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型 KICKER 57459660
DL7TDF122 ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型 KICKER 57459660

ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57459660品番DL7TDF122
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

キッカーのボックスサブウーファー、DL7TDF122です。
KICKERダウンファイアデュアルサブロードサブウーファーエンクロージャは、スクエアの薄型ウーハーL7T 12インチサブウーファーを備えています。
ダウンファイアリングエンクロージャーデザインにより、上に荷物を積むことが可能な為、トランク等のスペースを有効活用することが出来ます。
特許取得済みのスクエアコーンテクノロジーにより、同じサイズのより迫力のある低音再生が可能となります。
薄くコンパクトなウーファーBOXは取り付ける車種を選びません。

定格入力(W)1200インピーダンス(Ω)2能率(dB)98.6(1W/m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)97×21×43.5
注意
※日本正規品です。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。 正規代理店保証のないものにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする