16.5cm 2way コンポーネントスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57459678 品番GZUC 165.2SQ-ACT
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

グランドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZUC 165.2SQ-ACTです。
GZUC165.2SQ-ACTは音質を求めるカーオーディオユーザーのために開発されたコンポーネントスピーカーです。
高い再生能力を持つブラックアノダイズドアルミニウムコーンのウーファー、シルクドームツイーター、-12dB/octクロスオーバーを採用。
オプションのツイーターポッドGZTH 25-28Bに対応でインストールの幅を広げます。

仕様●ツイーターハウジング:GZTH 25-28B対応●ツイーターマウント:フラッシュ※パッシブレスモデル(別途2Way対応クロスオーバー機能搭載のDSPまたは2Wayクロスオーバーネットワークが必要です。)●16.5cm2wayコンポーネントスピーカー 寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21 取付寸法(mm)深さ:63(ウーファー部) 周波数特性40Hz〜25kHz 取付穴径(Φmm)144(ウーファー部) 最大入力(W)230 定格入力(W)140 インピーダンス(Ω)公称:4 能率(dB)89
注意
※日本正規品です。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。 正規代理店保証のないものにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする