3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

クールマジック シャインバブルクリア CM-window0918シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8巻) 注文コード57461035 品番CM-window0918-8kan
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) 値下げ
23,980

クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、
遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、
また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。

用途猛暑対策、熱中症対策など。 寸法(mm)900×1800 半透明 巻数8巻入 機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止 粘着性 アズワン品番65-6411-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする