画像準備中

スーパーひんやりクールタオルK 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 仕様バラーレッド 注文コード57461078 品番K-010
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

仕様バラーレッド 材質ナイロン55%・ポリエステル45% バラーレッド 質量(g)約60 サイズ(cm)約40×80 紫外線防御指数UPF:50+ 紫外線遮断率(%)UVカット:約98 アズワン品番65-3665-77
注意
※ドラム式洗濯機不可、アイロン不可、タンブラー乾燥不可、色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする