※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジサドル-W ねじ込み溶接サドル(白品) リケン 57461828 ネジサドル-W ねじ込み溶接サドル(白品) リケン 57461828

ねじ込み溶接サドル(白品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57461828 品番 ネジサドル-W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。

呼び径(B)4×2・1/2 表面処理溶融亜鉛めっき品 種類ねじ込み型 寸法d1(mm)Rc2・1/2 寸法d4(mm)主管の外径と同一 寸法D2(mm)99 寸法D3(mm)79 寸法H(mm)35 寸法L(mm)23 ホールソーの穴径(+2-0)81 呼び径(A)100×65 用途枝管取り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする