※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57463011 品番2PNCT 3C-100 7M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 各種認証JIS C3327: 1〜4心0.75mm2〜100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2〜8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2〜32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2〜7心 0.75mm2〜8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2〜32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする