特作 色華

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)4 自重(g)100 注文コード57464000 品番#12(348234)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は継数・自重など7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした軟調子。深い味わいを秘めたる軽快さ。格式高い「特作」の冠を誇る美観は、気品ある笛巻の拵え。
一般的に天然素材である竹竿の重厚感を楽しむには、竿を振り続けられる体力や扱いへの細やかな気遣いが求められるものです。そこでシマノは、カーボン素材の特性である「軽さ」を活かしつつ、総高野の釣り味を軽快に楽しめる竿を時代は求めていると考えました。それが「すっきりした軟調子」の特作 色華です。すっきりさは釣りの動作一つひとつから感じられる高い操作性で表現しつつ、細身でしなやか、そしてアワセ遅れしない特性を備えているため、特にカッツケの釣りにおいてもハリス切れを気にすることなく軽快に数釣りすることが可能です。そして、しっかり竿を曲げられる面白味のある軟調子でありながら、スパイラルXコアと力節の効果により、細身でもタメつつ引ける竿に仕上がっており、大型べらを相手にしても手元で遊ばれることなく玉網まで滑るように取り込むことができる竿となっています。

全長(m)3.6 方式【継ぎ】並継 自重(g)100 元径(mm)9.9 継数(本)4 仕舞(cm)98.8 先径(mm)1.1 カーボン含有率(%)87.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする