※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57464350 品番 AT16/M16/A/BLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

トラスコ品番686-6425 材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45〜+120、【固定アプリケーション】-50〜+120 口径(Φmm)11.2 寸法D(mm)23.2 寸法C(mm)36 適合サイズ【コンジット】NW16 取付ねじM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする