PAFS13/BL/10M フレキシブルコンジットチューブ ABB 57464517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルコンジットチューブ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
内径(Φmm)9.65
内容量1巻注文コード57464517品番PAFS13/BL/10M
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。

トラスコ品番686-6415材質6ナイロン長さ(m)10使用温度範囲(℃)常時(動的アプリケーション):-25~+150、常時(固定アプリケーション):-40~+120呼び径(mm)13内径(Φmm)9.65外径(Φmm)13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする