ピューミィ(クリーナースティック)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57466380 品番PU-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。

用途尿石取り 厚さ(mm)18 質量(g)40 縦(mm)30 横(mm)150
注意
※本製品は汚れを削って除去するため、対象物に細かい傷がつきます。支障のない場所で必ずテストをおこなってください。また少しの傷も付けてはならない対象物には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
トイレのさぼったリングや お風呂の石の部分にできるカルキの乾燥あとに使います。
株式会社横田観光 様 (サービス業)

トイレの便器にできたさぼったリングは、液体などで試しましたが取れず、最後の砦としてこの「ピューミィ」を使いました。 軽ーくなぜるだけで取れていく
ので、便器を傷つけることなくきれいに取れて感激でした。
また、天然軽石なので安心して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする