EG X Ultimate

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)249(8'2"ft) 品番S82ML-solid 注文コード57466416 品番S82ML-solid(716481)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は全長・品番など4種類から選べます 他の種類を見る

究極の超軽量・超高感度エギングロッド
軽量化と反響感度・荷重変化察知能力を極限まで追求し開発。
本体チューブラーのメインマテリアルに高強度高弾性素材TORAYCA(R)M40Xを採用。強度確保と驚異的な軽量化を実現。
オリジナルカーボンパイプ型リールシートをリザウンド構造で搭載することで、クリアで高い反響感度を獲得しています。
全機種カーボンソリッドティップモデルのラインナップです。

その他【パワー】ML 品番S82ML-solid タイプスピニング グリップ長さ(mm)310 材料C99.9% G0.1% 全長(cm)249(8'2"ft) 先径(mm)0.8 標準自重(g)65 適合ライン(号)【エギ】1.8〜3.5、【PE】0.3〜1
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする