G スペシャル イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番B67MH 注文コード57466477 品番B67MH(655520)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は品番など4種類から選べます 他の種類を見る

イカメタルゲーム専用高感度モデル。
ブランクのメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用し、リールシートは中空構造に組みあげた「リザウンドグリップ」採用により軽量化を図ることで、操作性と感度性能が極めて高まりました。
穂先部分には高強度高感度スーパートップを採用。
チタンガイドを搭載することで穂先のブレを軽減し、優れた目感度性能を発揮します。
またストレスなくスムーズなライン放出ができ、糸絡みを軽減するオールシングルスパイラルガイド設定で快適な釣りをサポートします。
がま磯シリーズを彷彿とさせるオリジナリティ剏れるデザインで仕上げました。
あらゆる状況に対応すべく4モデルをラインナップ。イカメタルゲームを存分に楽しめるシリーズとなっています。

その他【パワー】M、【モーメント】4.6 品番B67MH タイプベイト 材料C99.9% G0.1% 全長(cm)201(6'7''ft) 仕舞(cm)105 錘負荷(号)8〜25(30〜93g) 先径(mm)0.7 標準自重(g)103 適合ライン(号)【PE】0.3〜1
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする