LDマスターショット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ7g タイプ【ファット】#1 注文コード57466748 品番ファット #1-7g(599176)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はサイズ・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

三角形のデルタリングを搭載。三点にそれぞれフック・シンカー・スイベルが収まる事で干渉を防ぎ、トラブルを軽減。
また、確実にシンカーが下になりフォールする事ですり抜けが良くなり、フッキングの際もスイベルとフックが角に収まる事でパワーロスを防ぎ、 濃いカバー越しでもフッキングが決まりやすくなります。
「ダブルクレンスイベル」を搭載、糸ヨレを軽減します。フックは「LDマスター」を標準装備。

サイズ7g タイプ【ファット】#1 入数2組 自重(g)7(1/4oz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする