100XXH(646573) LUXXE ショアゴリラR がまかつ Gamakatsu 57466845

LUXXE ショアゴリラR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番100XXH注文コード57466845品番100XXH(646573)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

軽快さとしなやかさで暴威を制するプラッギングモデル
近海の大型回遊魚に照準をあわせたショアプラッギングモデル。ブランク全層に「TORAYCA(R)T1100G」を採用し、大幅な軽量化を図りつつも、ターゲットの暴威を制するしなやかなパワー特性を備えています。
ベリー~バットセクションに荷重がスムーズに移行するロッドアクションに設定しているので、ルアーウェイトが乗せやすく、あらゆる状況でも安定した飛距離性能と軽快なキャストフィールを発揮。また、大きな負荷がかかる状況でアングラーの負担を軽減しながら余裕を持ったファイトが可能です。
ティップ~ベリーセクションにLKWSGガイド、バットにはMNSGガイドをセッティング。
ライントラブルを軽減しつつティップセクションの軽量化を図り、飛躍的に操作性が向上しました。

その他【パワー】XXH品番100XXHタイプスピニンググリップ長さ(mm)470材料C97.5% G2.5%全長(cm)305(10'0"ft)自重(g)【ルアー】70~200仕舞(cm)157標準自重(g)328適合ライン(号)【PE】5~8
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする