LUXXE ショアゴリラR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番100XH 注文コード57466861 品番100XH(646566)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

軽快さとしなやかさで暴威を制するプラッギングモデル
近海の大型回遊魚に照準をあわせたショアプラッギングモデル。ブランク全層に「TORAYCA(R)T1100G」を採用し、大幅な軽量化を図りつつも、ターゲットの暴威を制するしなやかなパワー特性を備えています。
ベリー〜バットセクションに荷重がスムーズに移行するロッドアクションに設定しているので、ルアーウェイトが乗せやすく、あらゆる状況でも安定した飛距離性能と軽快なキャストフィールを発揮。また、大きな負荷がかかる状況でアングラーの負担を軽減しながら余裕を持ったファイトが可能です。
ティップ〜ベリーセクションにLKWSGガイド、バットにはMNSGガイドをセッティング。
ライントラブルを軽減しつつティップセクションの軽量化を図り、飛躍的に操作性が向上しました。

その他【パワー】XH 品番100XH タイプスピニング グリップ長さ(mm)470 材料C97.5% G2.5% 全長(cm)305(10'0"ft) 自重(g)【ルアー】50〜150 仕舞(cm)157 標準自重(g)322 適合ライン(号)【PE】4〜6
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする