Ti スナップワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467010 品番 #000(771862)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップ
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。

全長(mm)7 サイズ#000 質量(g)0.02 強度(kg)11.2 強度25lb 入数(個)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする