がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 疑似餌(ルアー/ベイト)
Ti スナップワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57467028
品番
#0(771886)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップ
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
全長(mm)
11
サイズ
#0
質量(g)
0.08
強度(kg)
33.7
強度
75lb
入数(個)
8