がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 疑似餌(ルアー/ベイト)
Ti スプリットリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57467071
品番
#5(771800)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリング
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
サイズ
#5
質量(g)
0.28
内径(Φmm)
5.5
線径(Φmm)
1.1
強度(kg)
27
強度
60lb
入数(個)
10