Ti スプリットリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467116 品番 #8(771831)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリング
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。

サイズ#8 質量(g)0.97 内径(Φmm)8 線径(Φmm)1.7 強度(kg)67.5 強度150lb 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする