アシストフック サワラスナイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダブルセミロング 2/0 注文コード57467421 品番ダブルセミロング 2/0(687576)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サワラジギング専用アシストフック。鈎はサワラの噛みつき型バイトに強いロングシャンクフックを採用。
アシストラインはサワラの鋭い歯と長時間のファイトに耐えるザイロンを使用し、ショートジグに相性抜群のアシストライン寸法に仕上げました。

仕様ダブルセミロング 2/0 寸法(mm)【アシストライン】28 入数2組 適合ライン(号)【ザイロン】30号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする