※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA型 ソケット LAカップリング鋼管用 リケン 57467437 LA型 ソケット LAカップリング鋼管用 リケン 57467437

LAカップリング鋼管用

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467437 品番 LA型 ソケット
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 適合管外径(Φmm)17.3 最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75) 用途水道、ガス、温水などの配管 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)64 呼び径3/8 全長(m)64 使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0〜0.98 /空気・ガス 0〜0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0〜0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0〜0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0〜1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0〜1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0〜0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0〜0.75 管外径(Φmm)17.3 寸法E(mm)4 寸法l(mm)50 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP) 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。一度使用したゴムパッキンは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。必ず管を固定して使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
水道の水漏れ
サービス業

古い鋼管パイプが水漏れを起こし漏れた場所を特定し 新しいパイプを設置した。取り付けは非常に簡単で直ぐに水漏れは止まった。

対象商品:
06957404
2024-06-04
用途:
鉄配管の漏水修理

水道鉄管のねじ切りジョイント部分が錆びて漏水。その部分を切断して他のものより安いLAカップリングを装着して締め付け。以後水漏れ無し。簡単な作業でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06957404
2024-05-22
用途:
水道配管の修理

メーカー製のものに比べても作りも頑丈で漏水もなく何の問題もない製品です

対象商品:
06957404
2023-03-10
用途:
鉄管とポリエチレン管の接続
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続でき、水漏れなしで使い易い。
パッキンがもう少し厚いと安心できる。

対象商品:
06957431
2021-03-09
用途:
ポリ管と塩ビ管のジョイント、水道管破裂のために
有限会社土井紙工業 様

旧塩ビの水道管35パイが破裂したため急きょポリ管35パイとの連結のため購入うまく連結出来ました。大丈夫そうです。塩ビ35パイは廃版でジョイントが売っていません。モノタロウにてこのジョイントを見つけましが価格がそれほど高くなかったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06957431
2020-08-20
用途:
ガス配管
エイアール株式会社 様

ガス配管の縦管に使用した。作業性が良く便利に使えた。

対象商品:
06957413
2019-09-08
用途:
水道用鉄管の穴空き部分の入れ替え

貫通させることが出来るので、継手を鉄管に逃がしてから、塩ビをはめる事ができます。
これが出来なかったら鉄管のカットが大きくなるので施工が大変になる所でした。
ネジも普通にしめて漏水や抜けはありません。
ポリ管が使える3種タイプよりリーズナブルなので鉄管の部分補修にはこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
06957404
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする