アシストフック ロングスナイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6/0 注文コード57467701 品番6/0-50(769180)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

セミロング〜ロング系ジグに最適!ザイロン仕様アシストフック
タチウオパターンなどで多用するセミロング〜ロングジグに最適な長さのアシストライン設計。
軽くて吸い込みの良いジギングフック・バーティカルリミットを使用し、アシストラインにはサワラやマグロ類など歯の鋭い魚種にも対応可能なザイロンを採用。
張りのあるアシストラインと収縮チューブ使用によりジグへの抱きつきを軽減します。
6/0、7/0はヒラマサ、カンパチ、マグロなどのジギングに最適な長さのアシストラインに設計しています。

寸法(mm)【アシストライン】50 サイズ6/0 入数2組 適合ライン(号)【ザイロン】40号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする