※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57467753
品番
R-5
参考基準価格(税別)
¥20,890
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜2(4B〜6B:0〜1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜2(4B〜6B:0〜1)
材質
鋳鉄
形状
伸縮継手
使用温度範囲(℃)
鋼管・ステンレス鋼管使用時:0〜60
使用圧力(MPa)
配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜2(4B〜6B:0〜1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜2(4B〜6B:0〜1)
表面処理
一次防錆品
水質
水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)
通常品
材質(ボルト)
鋼製
材質(ナット)
鋼製
商品豆知識
配管工事を支える補助部材