アシストライン 480

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10 タイプ【中芯フロロ】3m 注文コード57468060 品番中芯フロロ 3m 10(628593)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

水中でアピールすることをコンセプトに設計されたオリジナルアシストライン!
水中で色が通りやすいと言われる可視光線480nm付近にカラーチューニングを施したアシストライン。
ジグ本体と同じように、アシストラインもシルエットの一部としてターゲットにより強くアピールすることで、魚の反応距離を伸ばすことが可能。
すなわち、より遠くの魚にアピールすることが可能となる、全く新しいコンセプトからデザインされたアシストラインです。
中芯フロロ入り、ノットタイプの2パターンで様々なアシストフック作成が可能です。

サイズ10 タイプ【中芯フロロ】3m 強度85lb 入数1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする