がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
ウォータータンク5L LE330
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57468261
品番
-775723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。
コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。
内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。
蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
材質
〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン
質量(g)
〈本体〉約472
容量(L)
約5
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
14×32×18.5