※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57468435
品番
GBU
参考基準価格(税別)
¥25,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×80
呼び径(B)
5×3
呼び径B1
5
呼び径B2
3
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
質量(g)
2100
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
57
規格
JIS B2301
全長(m)
57
ねじの種類
PTネジ
寸法E(mm)
42
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
二面幅B(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材