キャップライト LEHL151

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57468647 品番-775662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能
充電口はUSBタイプC。
誤点灯防止のロック機能付。
点灯は1秒間に2度押し。
クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。
ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。
暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。
赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。
UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。
バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100〜10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。

質量(g)〈本体〉約36(充電池込み) 電源リチウムポリマー500mAh 充電時間約1.5時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする