※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468846 GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468846

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B1(inch)6 呼び径B3(inch)5 注文コード57468846 品番GBRT
参考基準価格(税別)¥115,990 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は呼び径B1・呼び径B3など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150×125 呼び径B1(inch)6 呼び径B2(inch)6 呼び径B3(inch)5 種類ねじ込み継手 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 質量(g)10100 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 中心から端面までの距離 A(mm)116 中心から端面までの距離 B(mm)116 中心から端面までの距離 L(mm)116 中心から端面までの距離 L1(mm)116 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 中心から端面までの距離 C(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする