サーベルポイント フッキングマスター シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57469505 品番糸付 ショートハリス SS(484151)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高強度、高剛性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用
通常材料に比べて、フトコロ強度を25%以上強化する事に成功しました。
たわみの無いベンドカーブ、最適化したエントリーアングルで、フッキングパワーを余すこと無くフックポイントに伝えることができる鯛ラバ専用フックの完成です。
軽量、高感度が進む鯛ラバタックルにも完全対応。
シャローエリアでのキャスティングから100mを超えるディープ鯛ラバ、激流岩礁帯でのハードコンディションでもターゲットにアドバンテージを与えること無く主導権を握ってファイトすることが可能です。
特に大型の青物が混じるシーンでのパワーファイトにも絶対の安心感が得られます。 フィネスアングラーにも対応できるようSSサイズからビッグファイト対応のLまで4サイズをラインナップしました。

寸法(mm)A寸:25、B寸:45 入数2組 使用糸シーハンター8号 フックサイズ糸付 ショートハリス SS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする