※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BT ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 57470219 ZD-BT ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 57470219

ZD 白 チーズ (バンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57470219 品番 ZD-BT
参考基準価格(税別)¥19,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする